Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 60246 Ετικέτα εμπορευματοκιβωτίου 3 ίντσες H 7 ίντσες πλάτος - συσκευασία 25 | AF4AHV 8N663

BRADY 60246 Ετικέτα κοντέινερ 3 ίντσες Υ 7 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4AHV Μοντέλο: 60246Σταυρός: 8N663

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κοντέινερ
Ύψος3"
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΚόκκινο κίτρινο
ΥλικόΑυτοκόλλητο Πολυεστέρας
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ετικέτα κοντέινερ BRADY 60260 3 ιντσών H 7 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 25 | AF3PRU 8AM53 60260€90.99
BRADY 60248 Ετικέτα εμπορευματοκιβωτίου 3 ίντσες H 7 ίντσες πλάτος - συσκευασία 25 | AF3PUZ 8ANH0 60248€112.26
BRADY 60254 Ετικέτα εμπορευματοκιβωτίου 3 ίντσες H 7 ίντσες πλάτος - συσκευασία 25 | AF3PVN 8ANN3 60254€91.07
BRADY 60255 Ετικέτα εμπορευματοκιβωτίου 3 ίντσες H 7 ίντσες πλάτος - συσκευασία 25 | AF3PVQ 8ANP5 60255€109.86
BRADY 60249 Ετικέτα εμπορευματοκιβωτίου 3 ίντσες H 7 ίντσες πλάτος - συσκευασία 25 | AF4MNW 9CKZ0 60249€90.47
BRADY 60243 Ετικέτα εμπορευματοκιβωτίου 3 ίντσες H 7 ίντσες πλάτος - συσκευασία 25 | AF4QRQ 9G818 60243€91.43
BRADY 60251 Ετικέτα εμπορευματοκιβωτίου 3 ίντσες H 7 ίντσες πλάτος - συσκευασία 25 | AF4ZCY 9RWG9 60251€91.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 60246 Ετικέτα κοντέινερ 3 ίντσες Υ 7 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 25
€107.44 /μονάδα