Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 59248 Δικαίωμα γνώση Ετικέτα 7 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες Πλάτος Pk25 | AF7AMV 20TH54

BRADY 59248 Ετικέτα σωστής γνώσης 7 ίντσες ύψος x 10 ίντσες πλάτος Pk25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7AMV Μοντέλο: 59248Σταυρός: 20TH54

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€290.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα από το δικαίωμα να γνωρίζουν
Ύψος7"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε / Μαύρο / Κόκκινο / Κίτρινο / Λευκό
ΥλικόVinyl
Αριθμός ετικετών25
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ3919905060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 53067 Ετικέτα Right-to-Know 2ψος 2 ίντσες x Πλάτος 7 ίντσες | AF20ALP 21THXNUMX 530672"Μαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο / ΛευκόΧρηματιστήριο ετικετών Semi-Gloss2"€260.86
BRADY 53068 Δικαίωμα γνώση Ετικέτα 2 ίντσες Ύψος x 2 ίντσες Πλάτος βινύλιο | AF7ALQ 20TH22 530682"Μαύρο / κόκκινο, μπλε και κίτρινο σε λευκόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο2"€471.16
BRADY 53069 Ετικέτα Right-to-Know 4ψος 4 ίντσες x Πλάτος 7 ίντσες | AF20ALR 23THXNUMX 530694"Μαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο / ΛευκόΧρηματιστήριο ετικετών Semi-Gloss4"€477.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 59248 Ετικέτα σωστής γνώσης 7 ίντσες ύψος x 10 ίντσες πλάτος Pk25
€290.64 /μονάδα