Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 53068 Δικαίωμα γνώση Ετικέτα 2 ίντσες Ύψος x 2 ίντσες Πλάτος βινύλιο | AF7ALQ 20TH22

BRADY 53068 Ετικέτα Right-to-know Ύψος 2 ίντσες x πλάτος 2 ίντσες βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7ALQ Μοντέλο: 53068Σταυρός: 20TH22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€471.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα από το δικαίωμα να γνωρίζουν
Ύψος2"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / κόκκινο, μπλε και κίτρινο σε λευκό
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Αριθμός ετικετών500
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ3919905060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 53067 Ετικέτα Right-to-Know 2ψος 2 ίντσες x Πλάτος 7 ίντσες | AF20ALP 21THXNUMX 530672"Μαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο / ΛευκόΧρηματιστήριο ετικετών Semi-Gloss2"€260.86
BRADY 53069 Ετικέτα Right-to-Know 4ψος 4 ίντσες x Πλάτος 7 ίντσες | AF20ALR 23THXNUMX 530694"Μαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο / ΛευκόΧρηματιστήριο ετικετών Semi-Gloss4"€477.84
BRADY 59248 Δικαίωμα γνώση Ετικέτα 7 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες Πλάτος Pk25 | AF7AMV 20TH54 592487"Μπλε / Μαύρο / Κόκκινο / Κίτρινο / ΛευκόVinyl10 "€290.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 53068 Ετικέτα Right-to-know Ύψος 2 ίντσες x πλάτος 2 ίντσες βινύλιο
€471.16 /μονάδα