Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 58004 Ammonia Pipe Marker Iiar 3/4 To 2-1/2in | AF4VLJ 9LF89

BRADY 58004 Ammonia Pipe Marker Iiar 3/4 έως 2-1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4VLJ Μοντέλο: 58004Cross Ref: 9LF89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 2-1/2"
Ύψος9"
Συντομογραφία IIAR(Κενό)
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο
ΥλικόΠλαστικός πολυεστέρας PVF
Φυσική κατάστασηΑτμός
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (χαμηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 57971 Ammonia Pipe Marker Hts 3/4 έως 2-1 / 2in | AF3TPT 8CVN3 57971παρεμπιπτόντως αλιεύματαΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€26.83
BRADY 57974 Ammonia Pipe Marker Ltrl 3/4 έως 2-1 / 2in | AF3TPU 8CVN4 57974LTRLΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο€26.85
BRADY 57975 Ammonia Pipe Marker Ltrs 3/4 έως 2-1 / 2in | AF3TPV 8CVN5 57975LTRSΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινο€26.79
BRADY 57960 Ammonia Pipe Marker Bd 3/4 To 2-1 / 2in | AF3TTL 8CW98 57960BDΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€27.04
BRADY 58014 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας εξίσωσης 3/4 έως 2-1/2in | AF3TTM 8CWA0 58014EQΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινο€29.28
BRADY 57968 Ammonia Pipe Marker High Speed ​​Steel 3/4 To 2-1 / 2in | AF4CEH 8PKW7 57968HSSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€27.16
BRADY 57970 Ammonia Pipe Marker Htrs 3/4 έως 2-1 / 2in | AF4EFP 8TNU9 57970HTRSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€27.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 58004 Ammonia Pipe Marker Iiar 3/4 έως 2-1/2in
€27.27 /μονάδα