Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5775-O Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό | AF8BQG 24VD02

BRADY 5775-O Pipe Marker Επεξεργασμένο νερό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BQG Μοντέλο: 5775-OCross Ref: 24VD02

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4145-B Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.87
BRADY 4145-G Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό Πράσινο 8 έως 9-7 / 8 σε | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "έως 9-7 / 8"10 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€28.27
BRADY 4145-D Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό 4 έως 6 In | AF3TXY 8CXF7 4145-D4 έως 6 "7 / 8 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€22.39
BRADY 41582 Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό Πράσινο | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Snap-OnΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€173.12
BRADY 15573 Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό Πράσινο | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€163.46
BRADY 5775-HPHV Σωλήνας Πολυεστέρας πάνω από Laminate | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "και μεγαλύτερο-ΙμάνταςΠολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας-€55.83
BRADY 5775-I Pipe Marker επεξεργασμένο νερό | AF8BVJ 24VE10 5775-I1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€22.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5775-O Pipe Marker Επεξεργασμένο νερό
€16.38 /μονάδα