Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4145-D Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό 4 έως 6 In | AF3TXY 8CXF7

BRADY 4145-D Pipe Marker Treated Water Green 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3TXY Μοντέλο: 4145-DCross Ref: 8CXF7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Ύψος7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4145-B Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.87
BRADY 4145-G Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό Πράσινο 8 έως 9-7 / 8 σε | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "έως 9-7 / 8"10 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€28.27
BRADY 41582 Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό Πράσινο | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Snap-OnΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€173.12
BRADY 15573 Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό Πράσινο | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€163.46
BRADY 5775-HPHV Σωλήνας Πολυεστέρας πάνω από Laminate | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "και μεγαλύτερο-ΙμάνταςΠολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας-€55.83
BRADY 5775-O Σωλήνας με επεξεργασμένο νερό | AF8BQG 24VD02 5775-O--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€16.38
BRADY 5775-I Pipe Marker επεξεργασμένο νερό | AF8BVJ 24VE10 5775-I1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€22.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4145-D Pipe Marker Treated Water Green 4 έως 6 In
€22.39 /μονάδα