Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5757-II Σφραγίδα Σφραγίδα Νερό | AF8BZQ 24VF10

BRADY 5757-II Pipe Marker Seal Water

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8BZQ Μοντέλο: 5757-IICross Ref: 24VF10

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.43
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 15563 Pipe Marker Seal Water Green | AF3TTF 8CW85 15563Πράσινο-12 "ΆσπροSnap-OnΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€166.40
BRADY 41572 Pipe Marker Seal Water Green | AF4DZK 8TM79 41572Πράσινο-8"ΆσπροSnap-OnΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€179.38
BRADY 5758-I Pipe Marker Seal Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4UKC 9KDC1 5758-IΠράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-OnΠολυεστέρας PVF-€16.91
BRADY 5757-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminate | AF7ADK 20TF26 5757-HPHVΚίτρινο8 "και μεγαλύτερο-ΜαύρηΙμάνταςΠολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας-€55.89
BRADY 5757-O Pipe Marker Seal Water | AF8BPY 24VC93 5757-OΚίτρινο--ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€17.02
BRADY 5757-I Pipe Marker Seal Water | AF8BVA 24VE02 5757-IΚίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€21.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5757-II Pipe Marker Seal Water
€24.19 /μονάδα