Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5725-I Pipe Marker Mill Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MWK 14H921

BRADY 5725-I Pipe Marker Mill Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MWK Μοντέλο: 5725-IΣταυρός: 14H921

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Ύψος9"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠολυεστέρας PVF
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5725-O Pipe Marker Mill Water Green 1/2 έως 1-3/8 In | AA6MWM 14H923 5725-O5"Snap-OnΠολυεστέρας PVF8"€13.62
BRADY 41564 Pipe Marker Mill Water Green | AF3RUG 8CMC1 415648"Snap-OnΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€178.78
BRADY 15554 Pipe Marker Mill Water Green | AF3TTX 8CWC1 1555412 "ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€170.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5725-I Pipe Marker Mill Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In
€21.93 /μονάδα