Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, Μέγεθος οπής 35 mm, 10 x 3.3 mm Keyway | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, Μέγεθος οπής 35 mm, 10 x 3.3 mm Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XAA Μοντέλο: 68514476599
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
€1,230.22 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου SS
Μέγεθος οπών35mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςSS190
Τύπος ζεύξηςSS
Διάσταση G25.4mm
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway10 3.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου10 3.3 mm x mm
Πλάτος Keyway10 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore49.28mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή56.26mm
Ελάχ. Οπή19mm
Εκτός Dia.114.3mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4515
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΤύπος ζεύξηςΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514476581 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 18 mm, 6 x 2.8 mm Keyway | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmΑνοξείδωτο ατσάλιSS28mm€192.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, Μέγεθος οπής 35 mm, 10 x 3.3 mm Keyway
€1,230.22 /μονάδα