Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Παροχή καυσίμου BRADY 5697-II Marker Pipe 2-1 / 2 έως 7-7 / 8in | AA6MUE 14Η869

BRADY 5697-II Pipe Marker Fuel Oil Supply 2-1/2 έως 7-7/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6MUE Μοντέλο: 5697-IIΣταυρός: 14H869

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος27.5 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠολυεστέρας PVF
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.43
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
Παροχή καυσίμου BRADY 5697-I Marker Pipe 1-1 / 2 έως 2-3 / 8in | AA6MUD 14Η868 5697-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€21.96
Παροχή καυσίμου BRADY 5697-O Marker Pipe Oil 1/2 to 1-3 / 8 In | AA6MUF 14Η870 5697-O-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
BRADY 7117-1 Προμήθεια λαδιού καυσίμου δείκτη σωλήνων 2-1/2 έως 7-7/8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7117-3C Δείκτης σωλήνων Παροχή καυσίμου Y έως 3/4 In | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€19.28
BRADY 7117-4 Δείκτης σωλήνων Παροχή καυσίμου 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€19.28
Παροχή καυσίμου BRADY 4065-A Marker Pipe 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZGK 5GXN8 4065-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€9.78
BRADY 4065-B Pipe Marker Παροχή καυσίμου πετρελαίου 1-1/2 έως 2-3/8 ίντσες | AE3ZGL 5GXN9 4065-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5697-II Pipe Marker Fuel Oil Supply 2-1/2 έως 7-7/8in
€33.82 /μονάδα