ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 66253263590 Τροχός λείανσης 12 x 2 x 3 Rec 2 / s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217

NORTON ABRASIVES 66253263590 Τροχός λείανσης 12 x 2 x 3 Rec 2 / s 7.25 x 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GLG Μοντέλο: 66253263590Σταυρός: 2D217

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€832.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτός τροχός λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Άρμπορ Τρύπα3"
Τύπος ομολόγουΥαλοποιημένος
ΧρώμαΜωβ
Διάμετρος12 "
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι46
ΣκληρότηταΜαλακό (H)
Μέγιστη. RPM2070
Χαρακτηριστικά32A46-HVBE
Πάχος2"
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • 2ο βάθος εσοχής (1/2 ")
    • Βάθος εσοχής (1/2 ")
    • Εσοχή Dia. (7-1 / 4 ")
    • Τύπος εσοχής (δύο πλευρές)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούΧρώμαΔιάμετροςPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253263166 Τροχός λείανσης 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Οξείδιο αργιλίου5"1.5 "Πληκτρολογήστε 5-Γκρί12 "1€655.00
ΛΕΥΚΤΙΚΑ NORTON 66253263591 Τροχός λείανσης 12 x 2 x 5 Rec2 / s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Οξείδιο αργιλίου5"2"Πληκτρολογήστε 7-Μωβ12 "1€833.87
NORTON ABRASIVES 66253364300 Τροχός λείανσης 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Οξείδιο αργιλίου5"1.5 "Πληκτρολογήστε 5-Γκρί14 "1€836.04
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 66253364365 Τροχός λείανσης 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Οξείδιο αργιλίου5"1.5 "Πληκτρολογήστε 5-Γκρί14 "1€826.04
NORTON ABRASIVES 66253263175 Τροχός λείανσης 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Οξείδιο αργιλίου5"1.5 "Πληκτρολογήστε 5-Άσπρο12 "1€417.94
NORTON ABRASIVES 66243428329 Τροχός λείανσης εργαλείων τύπου 5 2 x 1 x 3 / 8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "1"-2"Γκρί-1€15.00
NORTON ABRASIVES 66252916228 Τροχός λείανσης εργαλείων 7 x 1 x 1-1 / 4 ιντσών Μπλε | AH4BGD 34CC19 662529162283600Κεραμικός1.25 "1"-7"Μπλε-1€229.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253263590 Τροχός λείανσης 12 x 2 x 3 Rec 2 / s 7.25 x 1/2
€832.32 /μονάδα