Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5040-K Letter Label K 1-1/2 Inch Ύψος x 7/8 Inch Πλάτος PK10 | AH3JWU 32MH30

BRADY 5040-K Letter Label K 1-1/2 Inch Ύψος x 7/8 Inch Πλάτος PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3JWU Μοντέλο: 5040-KCross Ref: 32MH30

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΆσπρο
ΧαρακτήραςK
Ύψος χαρακτήρα1"
Πλάτος χαρακτήρων9 / 16 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών10
συνολικό ύψος1.5 "
συνολικό πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)4.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερική / εξωτερική χρήσηΧρώμα του φόντουΧαρακτήραςΧρώμα θρύλουΔείκτες ανά κάρταΥλικόΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςΤιμή
BRADY 5000-DSH Reflective Numbers And Letters Dash - Πακέτο 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--παύλα--Αντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικής-2.875 "€74.96
BRADY 1530-A Numbers And Letters Kit A - Πακέτο 10 | AE8MEP 6E292 1530-Α--A--Vinyl101.5 "€20.32
BRADY 3440-A Letter Label 1-15/16 Inch Height Character Vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-Αεσωτερική ΜόνοΚίτρινοAΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-Q Επιστολή ετικέτα 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KJV 20TA95 3440-Qεσωτερική ΜόνοΚίτρινοQΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-R Επιστολή ετικέτα 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KJW 20TA96 3440-Rεσωτερική ΜόνοΚίτρινοRΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-S Επιστολή ετικέτα 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας Βινύλιο | AG9KJX 20TA97 3440-Sεσωτερική ΜόνοΚίτρινοSΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-T Letter Label 1-15/16 Inch Height Character Vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-Tεσωτερική ΜόνοΚίτρινοTΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5040-K Letter Label K 1-1/2 Inch Ύψος x 7/8 Inch Πλάτος PK10
€28.62 /μονάδα