FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Κλιματιστικό Παράθυρο, 28000 BTUH, Μόνο Ψύξη, 230VAC, 3180W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PFN Μοντέλο: FHWC282WB2Σταυρός: 61DD93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,135.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράθυρο Κλιματιστικό
Κατεύθυνση ροής αέρα6 Way
Ενισχυτές14.7A
Περιοχή (Square-Ft.)1400 έως 1500 τετραγωνικά πόδια
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος συμπιεστήRotary
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Ικανότητα ψύξης28000 BTUH
Ποσοστό αφύγρανσης9.5 π./ώρα.
Βάθος26 1 / 2 "
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαθμός Κατοικίας
Ύψος18 5 / 8 "
Hz60 Hz
Μέγιστη. Πάχος τοιχώματος10 "
Διαμόρφωση NEMALCDI, 6-30Ρ
Αριθμός Ταχυτήτων3
Λειτουργία λειτουργίαςΜόνο ψύξη
Μήκος καλωδίου ισχύος5 πόδια.
Τύπος ψυκτικούΕ-32
Επίπεδο ήχου63 dBA
Τάση230V AC
Watts3180W
Πλάτος26 1 / 2 "
Ύψος παραθύρου19 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Χώρα ΠροέλευσηςSwitzerland

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ψυκτικούΕνισχυτέςΠεριοχή (Square-Ft.)Επίπεδο ήχουΤάσηWattsΠλάτοςΎψος παραθύρουΤιμή
FRIGIDAIRE FFRS08221 Slider Casement Window Κλιματιστικό, 8000 BtuH Ψύξη, Λευκό | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-€863.28
FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Κλιματιστικό Παράθυρο, 15100 BTUH, Μόνο Ψύξη, 115VAC, 1280W | CH6PFE 61DD90 FFRE153WA1Ε-329.35A550 έως 700 τετραγωνικά πόδια52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€921.64
FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Κλιματιστικό Παράθυρο, 18000 BTUH, Μόνο Ψύξη, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2Ε-327.6A700 έως 1000 τετραγωνικά πόδια58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€1,057.34
RFQ
FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Κλιματιστικό Παράθυρο, 25000 BTUH, Μόνο Ψύξη, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2Ε-3213A1400 έως 1500 τετραγωνικά πόδια62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,219.10
RFQ
FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Κλιματιστικό Παράθυρο, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12Α, 6.6Α, 7.1Α300 έως 350 τετραγωνικά πόδια57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "€853.85
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 Κλιματιστικό παράθυρου, 10000 BtuH, 400 έως 450 τετραγωνικά πόδια, 115 VAC σε LCDI, 5-15P, Σταθερό, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------€603.44
Κλιματιστικό παραθύρου FRIGIDAIRE FFRE123WA1, 12000 BtuH, 450 έως 550 τετραγωνικά πόδια, 115VAC σε LCDI, 5-15P, Σταθερό, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------€697.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Κλιματιστικό Παράθυρο, 28000 BTUH, Μόνο Ψύξη, 230VAC, 3180W
€1,135.86 /μονάδα