Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 44115 Κάρτα τάσης 1 Marker 480 Volts | AE9AHC 6GX19

BRADY 44115 Κάρτα τάσης 1 Μαρκαδόρος 480 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9AHC Μοντέλο: 44115Cross Ref: 6GX19

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτες αγωγών και τάσης
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ύψος χαρακτήρα1.875 "
ΧρώμαΜαύρο σε πορτοκαλί
Στυλ ετικέταςA
Τύπος ετικέταςΑυτοκόλλητο βινύλιο
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα1
Μέγεθος9 x 2-1 / 4 "
ΣτυλA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΔείκτες ανά κάρταΜέγεθοςΣτυλΤιμή
BRADY 44101 Κάρτα τάσης 1 Marker 110 Volts | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44102 Κάρτα τάσης 1 Marker 115 Volts | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44104 Κάρτα Τάσης 1 Δείκτης 120 Volts | AE9AGU 6GX10 441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44106 Κάρτα τάσης 1 Marker 208 Volts | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44107 Κάρτα τάσης 1 δείκτης 220 Volt | AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44110 Κάρτα τάσης 1 δείκτης 240 Volt | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44112 Voltage Card 1 Marker 277 Volt | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 44115 Κάρτα τάσης 1 Μαρκαδόρος 480 Volt
€1.34 /μονάδα