Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4366-A Pipe Marker Steam Supply | AF8CVW 24VK62

BRADY 4366-A Pipe Marker Steam Supply

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8CVW Μοντέλο: 4366-ACross Ref: 24VK62

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.19
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7272-1 Pipe Marker Steam Supply 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7272-1HV Σωλήνας Παροχή ατμού Υ 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE3ABP 5ADX3 7272-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€23.71
BRADY 7272-4 Pipe Marker Steam Supply Y 3/4 έως 2-3/8 In | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7414-1 Pipe Marker Steam Supply Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.28
BRADY 7414-1HV Pipe Marker Παροχή ατμού Πράσινο 8 ιντσών ή μεγαλύτερο | AE3ZDB 5GXD4 7414-1Ην24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€23.71
BRADY 4131-F Σωλήνας Παροχή ατμού Y 6 έως 7-7 / 8 In | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.17
Τροφοδοσία ατμού BRADY 4131-G Υδραυλικός σωλήνας Y 8 έως 9-7 / 8 In | AF3 ™ 8CUT1 4131-G-Κίτρινο8 έως 9-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4366-A Pipe Marker Steam Supply
€8.66 /μονάδα