Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4332-C Δείκτης σωλήνων Νερό υψηλής πίεσης | AF8CQG 24VJ55

BRADY 4332-C Pipe Marker Νερό υψηλής πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8CQG Μοντέλο: 4332-CCross Ref: 24vj55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4078-F Pipe Marker Νερό υψηλής πίεσης 6 έως 7-7/8in | AF3TAE 8CP64 4078-FΚίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.38
BRADY 4078-C Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Νερό Κίτρινο | AF3TLL 8CU94 4078-CΚίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-OnΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.70
BRADY 4078-B Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Υδάτινο Κίτρινο | AF3TUH 8CWF2 4078-BΚίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-OnΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€11.56
BRADY 7142-1 Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Νερό Κίτρινο AF3TXH 8CXC2 7142-1Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.58
BRADY 4078-D Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Νερό Y 4 έως 6 In | AF4TBB 9J158 4078-DΚίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-OnΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.39
BRADY 4078-A Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Νερό 3/4 έως 1-3 / 8 | AF4WHA 9MDT5 4078-ΑΚίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-OnΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€8.43
BRADY 7370-4 Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Νερό | AF8BDR 24VF99 7370-4Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4332-C Pipe Marker Νερό υψηλής πίεσης
€21.04 /μονάδα