Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4308-C Pipe Marker Caustic Soda | AF8CMP 24VH96

BRADY 4308-C Pipe Marker Caustic Soda

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8CMP Μοντέλο: 4308-CCross Ref: 24VH96

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4021-F Σωλήνας καυστικής σόδας Y 6 έως 7-7 / 8 In | AF3UCB 8CYH0 4021-FΚίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.38
BRADY 4021-G Pipe Marker Caustic Soda Y 8 έως 9-7/8 In | AF4HVT 8XEE8 4021-GΚίτρινο8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.76
BRADY 15516 Pipe Marker Caustic Soda Yellow | AF4JRC 8YDF0 15516Κίτρινο-12 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€166.40
BRADY 4021-C Pipe Marker Caustic Soda 2-1/2 έως 3-7/8 In | AF4LPP 9AGC3 4021-CΚίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
BRADY 41535 Σωλήνας καυστικής σόδας κίτρινο | AF4QAX 9F749 41535Κίτρινο-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€171.87
BRADY 4021-B Σωλήνας καυστικής σόδας 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4QDL 9F930 4021-BΚίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€11.64
BRADY 4021-A Pipe Marker Caustic Soda Y 3/4 έως 1-3/8 In | AF4XBZ 9NN27 4021-ΑΚίτρινο3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4308-C Pipe Marker Caustic Soda
€20.70 /μονάδα