Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4201-C Pipe Marker Glycol Return | AF8CPC 24VJ28

BRADY 4201-C Pipe Marker Glycol Return

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8CPC Μοντέλο: 4201-CCross Ref: 24vj28
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
€21.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚαστανό
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1 / 2 σε 7-7 / 8 In | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερος | AE2ZVL 5ADC5 7122-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol Return Y σε 3/4 In | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7122-4 Pipe Marker Glycol Return Y 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 4189-B Pipe Marker Glycol Return 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.41
BRADY 4189-C Pipe Marker Glycol Return 2-1 / 2 σε 3-7 / 8 In | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.66
BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Yellow 4 to 6 In | ΑΕ4ΚΕΖ 5ΛΔΖ1 4189-D2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4201-C Pipe Marker Glycol Return
€21.68 /μονάδα