BRADY 4194-G Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Υ | AF4DEA 8RLD9

BRADY 4194-G Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DEA Μοντέλο: 4194-GCross Ref: 8RLD9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€32.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 έως 9-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)25.1
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4194-H Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Υ | AF3TVZ 8CWY4 4194-Η10 έως 15 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.62
BRADY 4194-C Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Υ | AF4EJD 8TPD0 4194-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.65
BRADY 7139-4 Pipe Marker Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.85
BRADY 4194-A Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y | AF4LPE 9AG93 4194-Α3/4 to 1-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€9.74
BRADY 4194-B Σωλήνας υψηλής πίεσης Φυσικό αέριο Υ | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€13.20
BRADY 7139-1 Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.58
Σήμανση σωλήνων BRADY 4194-F Φυσικό αέριο υψηλής πίεσης Υ | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 έως 7-7 / 8 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4194-G Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y
€32.43 /μονάδα