Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4194-B Σωλήνας υψηλής πίεσης Φυσικό αέριο Υ | AF4PAF 9DZH9

BRADY 4194-B Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4PAF Μοντέλο: 4194-BCross Ref: 9DZH9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4194-H Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Υ | AF3TVZ 8CWY4 4194-Η10 έως 15 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.62
BRADY 4194-G Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Υ | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 έως 9-7 / 8 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.43
BRADY 4194-C Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Υ | AF4EJD 8TPD0 4194-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.65
BRADY 7139-4 Pipe Marker Υψηλής Πίεσης Φυσικό Αέριο Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.85
BRADY 4194-A Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y | AF4LPE 9AG93 4194-Α3/4 to 1-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€9.74
BRADY 7139-1 Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.58
Σήμανση σωλήνων BRADY 4194-F Φυσικό αέριο υψηλής πίεσης Υ | AF4UFC 9KAC9 4194-F6 έως 7-7 / 8 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4194-B Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y
€13.20 /μονάδα