ADVANCE TABCO Σταθμός PRSO-44 Pass-Thru, Single Overshelf, 44 X 16-3/4 X 15-1/4 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7XQL Μοντέλο: PRSO-44

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,008.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)38.74
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)42.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO Σταθμός PRSO-44 Pass-Thru, Single Overshelf, 44 X 16-3/4 X 15-1/4 Inch Μέγεθος
€1,008.57 /μονάδα