Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λάδι κινητήρα μαρκαδόρου BRADY 4180-F Κίτρινο 6 έως 7-7 / 8 σε | AF4WHD 9MDT8

BRADY Λάδι κινητήρα 4180-F Pipe Marker Killow 6 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4WHD Μοντέλο: 4180-FCross Ref: 9MDT8
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
€23.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD6 έως 7-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4180-A Pipe Marker Oil Oil 3/4 To 1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€9.78
Λάδι κινητήρα μαρκαδόρου BRADY 8786-1 Y 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AF4CBZ 8PJU5 8786-12-1/2 to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€20.68
Λάδι κινητήρα μαρκαδόρου BRADY 4180-C Y 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.62
BRADY 4180-B Pipe Marker Λάδι κινητήρα Y 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.69
BRADY 4180-D Pipe Marker Oil Engine Yellow 4 έως 6 In | AF4LKH 9ADP8 4180-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.18
Λάδι κινητήρα μαρκαδόρου BRADY 8786-4 Y 3/4 έως 2-3 / 8 In | AF4XAC 9NM53 8786-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€20.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY Λάδι κινητήρα 4180-F Pipe Marker Killow 6 έως 7-7/8 In
€23.01 /μονάδα