Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4117-C Pipe Marker Refrigerant Liquid 2-1/2 έως 3-7/8 | AF6CEV 9WJ22

BRADY 4117-C Pipe Marker Refrigerant Liquid 2-1/2 έως 3-7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6CEV Μοντέλο: 4117-CCross Ref: 9WJ22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7235-3C Υγρό ψυκτικού δείκτη σωλήνα έως 3/4 σε | AE3AAC 5ADT4 7235-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7235-1 Υγρό ψυκτικού δείκτη σωλήνων 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7235-4 Υγρό ψυκτικού δείκτη σωλήνων 3/4 έως 2-3 / 8 | AE9WTZ 6N236 7235-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.94
Ψυκτικό υγρό μαρκαδόρου BRADY 4117-F Pipe Marker 6 έως 7-7/8 In | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.38
BRADY 4117-A Pipe Marker Refrigerant Liquid 3/4 έως 1-3/8 | AF4QDJ 9F927 4117-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€10.19
BRADY 4117-D Σωλήνας Υγρό Ψυκτικό Υγρό Y 4 έως 6 In | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
BRADY 4117-B Υγρό ψυκτικού υγρού 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AF4ZWF 9TDL1 4117-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4117-C Pipe Marker Refrigerant Liquid 2-1/2 έως 3-7/8
€21.07 /μονάδα