Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBR2 Ελαστική ράβδος ασφαλείας ελατηρίου 4 Συνολικό μήκος 0.675 Od | AB2PWN

APPROVED VENDOR 1NBR2 επέκταση ελατηρίου ασφαλείας ράβδου έλξης 4 Συνολικό μήκος 0.675 Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PWN Μοντέλο: 1NBR2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση ελατηρίου
Εκτροπή @ Φόρτωση2.2 "
Τύπος τέλουςΚλειστή γραμμή σχεδίασης
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φόρτωση (λίβρες)5.01
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Εκτός Dia.0.675 "
Συνολικό μήκος4"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου2.28 λίβρες / ιν.
ΧαρακτηριστικάΓραμμή ασφαλείας
Συρμάτινο διάμετρο.0.048 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320205020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΕκτροπή @ ΦόρτωσηΤύπος τέλουςΧαρακτηριστικάΣυρμάτινο διάμετρο.φινίρισμαΦόρτωση (λίβρες)ΥλικόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBR3 Ελαστική ράβδος ασφαλείας ελατηρίου 6 Συνολικό μήκος 1.100 Od | AB2PWP 1NBR329 λίβρες / ιν.1.9 "Κλειστή γραμμή σχεδίασηςΓραμμή ασφαλείας0.125 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο55.1Υψηλός άνθρακας€24.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBR4 Ελαστική ράβδος ασφαλείας ελατηρίου 6 Συνολικό μήκος 1.162 Od | AB2PWQ 1NBR42.77 λίβρες / ιν.4"Κλειστή γραμμή σχεδίασηςΓραμμή ασφαλείας0.072 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο11.1Υψηλός άνθρακας€16.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBR5 Ελαστική ράβδος ασφαλείας ελατηρίου 6 Συνολικό μήκος 1.192 Od | AB2PWR 1NBR54.21 λίβρες / ιν.3"Κλειστή γραμμή σχεδίασηςΓραμμή ασφαλείας0.092 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο12.62Υψηλός άνθρακας€18.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBR6 Επέκταση ελατηρίου ασφαλείας ράβδος χάλυβα 7 1/2 Συνολικό μήκος | AB2PWT 1NBR618 λίβρες / ιν.2.35 "Κλειστή γραμμή σχεδίασηςΓραμμή ασφαλείας0.105 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο42.3Υψηλός άνθρακας€10.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBR7 Ελαστική ράβδος ασφαλείας ελατηρίου χάλυβα 7 7/8 Ολικό μήκος AB2PWU 1NBR765.69 λίβρες / ιν.2.75 "Κλειστή γραμμή σχεδίασηςΓραμμή ασφαλείας0.250 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο180.65Υψηλός άνθρακας€47.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBR8 Ελαστική ράβδος ασφαλείας ελατηρίου 8 Συνολικό μήκος 2.100 Od | AB2PWV 1NBR8179.85 λίβρες / ιν.1.85 "Κλειστή γραμμή σχεδίασηςΓραμμή ασφαλείας0.312 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο332.72Υψηλός άνθρακας€59.18
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NBR9 Επέκταση ελατηρίου ασφαλείας Drawbar Steel 8 1/2 Συνολικό μήκος | AB2PWW 1NBR913.52 λίβρες / ιν.4"Κλειστή γραμμή σχεδίασηςΓραμμή ασφαλείας0.148 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο54.08Υψηλός άνθρακας€35.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBR2 επέκταση ελατηρίου ασφαλείας ράβδου έλξης 4 Συνολικό μήκος 0.675 Od
€12.14 /μονάδα