BRADY 4075-H Σωλήνας υψηλής πίεσης Αέρας Υ 10 έως 15 ίντσες | AF3TVX 8CWY2

BRADY 4075-H Pipe Marker High Pressure Air Y 10 έως 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3TVX Μοντέλο: 4075-HCross Ref: 8CWY2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD10 έως 15 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 4075-B Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AF4ANH 8NAL6 4075-B-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€11.39
BRADY 20437 Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Αέρας 1 In.h | AF4CCA 8PJU7 204378"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€37.70
BRADY 73898 Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Αέρας 2 In.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€64.48
BRADY 4075-A Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 3/4 έως 1-3 / 8in | AF4GHP 8VX87 4075-Α-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.79
BRADY 4075-C Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€20.70
BRADY 7135-4 Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 3/4 έως 2-3 / 8in | AF4ZFW 9RY97 7135-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.58
BRADY 7367-1 Σωλήνας δείκτης υψηλής πίεσης αέρα | AF8CDE 24VF93 7367-114 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4075-H Pipe Marker High Pressure Air Y 10 έως 15 In
€42.45 /μονάδα