Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4074-A Pipe Marker Helium Green 3/4 έως 1-3 / 8 In | AE3ZGW 5GXP8

BRADY 4074-A Pipe Marker Helium Green 3/4 έως 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZGW Μοντέλο: 4074-ACross Ref: 5GXP8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Ύψος13 / 16 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.19
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 87742 Pipe Marker Helium Brown 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE2ZLA 5ACA4 87742Καστανό3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.88
BRADY 7132-3C Pipe Marker Helium Green 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE2ZWC 5ADE1 7132-3CΠράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.98
BRADY 7133-3C Pipe Marker Helium Blue 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE2ZWG 5ADE5 7133-3CΜπλε3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.98
BRADY 4074-B Σωλήνας Helium Green 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZGX 5GXP9 4074-BΠράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο7 / 8 "€11.87
BRADY 4074-C Σωλήνας Helium Green 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE3ZVX 5GYT2 4074-CΠράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο2"€20.70
BRADY 4074-F Σωλήνας Helium Green 6 έως 7-7 / 8 In | AE4KQL 5LEZ6 4074-FΠράσινο6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.23
BRADY 91935 Δείκτης σωλήνων Ύψος 1/2 ίντσας x 2-3 / 4 ίντσες Πλάτος βινύλιο | AF6ZWW 20TG49 91935Πράσινο3/4 "και μικρότερο1 / 2 "Αυτοκόλλητες28Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€463.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4074-A Pipe Marker Helium Green 3/4 έως 1-3/8 In
€8.43 /μονάδα