Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4068-D Pipe Marker Glycol Yellow 4 To 6 In | AF4RUC 9HU60

BRADY 4068-D Pipe Marker Glycol Yellow 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RUC Μοντέλο: 4068-DCross Ref: 9HU60

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7121-1 Pipe Marker Glycol Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7121-1HV Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη Κίτρινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE2ZVG 5ADC1 7121-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€25.58
BRADY 7121-3C Pipe Marker Glycol Yellow 3/4 Inch or λιγότερο | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7121-4 Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη Κίτρινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 20433 Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη 1 In.h | AF3RDN 8CF75 204338"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€39.90
BRADY 4068-H Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη Κίτρινο 10 έως 15 In | AF3TMM 8CUU1 4068-Η-Κίτρινο10 έως 15 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€44.24
BRADY 4068-A Pipe Marker Glycol Yellow 3/4 έως 1-3/8 In | AF4CJM 8PLX5 4068-Α-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4068-D Pipe Marker Glycol Yellow 4 έως 6 In
€22.58 /μονάδα