Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4009-H Σωλήνας Μόνωση Αμίαντος 10 έως 15 In | AE4KKM 5LEJ5

BRADY 4009-H Pipe Marker Μόνωση αμιάντου 10 έως 15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4KKM Μοντέλο: 4009-HCross Ref: 5LEJ5
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
€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD10 έως 15 "
Ύψος9 5 / 16 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος9 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4009-B Σωλήνας μόνωσης αμίαντος Κίτρινο | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.39
BRADY 4009-D Σωλήνας Μόνωση Αμίαντος Y 4 έως 6 In | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.52
BRADY 4009-G Pipe Marker Asbestos Insulation 8 έως 9-7 / 8in | AE4KKL 5LEJ4 4009-G8 "έως 9-7 / 8"10 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4009-H Pipe Marker Μόνωση αμιάντου 10 έως 15 ίντσες
€42.45 /μονάδα