Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 109124 Pipe Marker High Press Air White Legend Ύψος 1 ίντσας | AH4ZPP 35TH99

BRADY 109124 Pipe Marker High Press Air White Legend Ύψος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZPP Μοντέλο: 109124Σταυρός: 35TH99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
ΣυγκολλητικόςΝαι
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe ODΚόψτε σε μέγεθος
Ύψος1"
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα65
ΥλικόVinyl
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-0.4 βαθμοί F
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 4075-H Σωλήνας υψηλής πίεσης Αέρας Υ 10 έως 15 ίντσες | AF3TVX 8CWY2 4075-Η-Κίτρινο10 έως 15 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.45
BRADY 4075-B Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AF4ANH 8NAL6 4075-B-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€11.39
BRADY 20437 Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Αέρας 1 In.h | AF4CCA 8PJU7 204378"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€37.70
BRADY 73898 Σωλήνας Υψηλής Πίεσης Αέρας 2 In.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€64.48
BRADY 4075-A Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 3/4 έως 1-3 / 8in | AF4GHP 8VX87 4075-Α-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.79
BRADY 4075-C Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€20.70
BRADY 7135-4 Σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα 3/4 έως 2-3 / 8in | AF4ZFW 9RY97 7135-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 109124 Pipe Marker High Press Air White Legend Ύψος 1 ίντσας
€46.37 /μονάδα