Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας κλειδώματος διακόπτη BRADY 104106 σε 480/600v Κόκκινο | AF2FRJ 6T784

BRADY 104106 Σφιγκτήρας κλειδώματος διακόπτη στα 480/600v Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FRJ Μοντέλο: 104106Σταυρός: 6T784
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
€13.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα διακόπτη με έναν πόλο
Τάση διακόπτη κυκλώματος480/600
ΧρώμαRed
Ύψος1.75 "
Μήκος2.75 "
Τύπος κλειδώματοςΣφιγκτήρας
ΥλικόΠολυπροπυλένιο και νάιλον
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων1
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Πλάτος1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)20.19
Μήκος πλοίου (cm)5.46
Πλάτος πλοίου (cm)12.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΛουκέτο Max Ντία.ΠλάτοςΤιμή
BRADY 65810 Single Clole On Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "ΣφιγκτήραςΠολυμερή υψηλού αντίκτυπου-2.5 "€275.32
BRADY 65815 Single Pole Snap On Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Snap-OnΠολυμερή υψηλού αντίκτυπου-1.88 "€253.80
BRADY 65966 Συσκευή κλειδώματος - Πακέτο 6 | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-ΣφιγκτήραςΠολυπροπυλένιο και νάιλον9 / 32 "2 1 / 10 "€117.86
BRADY 65965 Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AB8XNU 2AD54 659651"-ΣφιγκτήραςΠολυπροπυλένιο και νάιλον9 / 32 "3 / 4 "€106.68
BRADY 65688 Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Snap-OnΝάιλον και ανοξείδωτο ατσάλι9 / 32 "1 / 3 "€48.21
Κλείδωμα διακόπτη BRADY 65387 Snap On 120v Red | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Snap-OnΝάιλον και ανοξείδωτο ατσάλι9 / 32 "13 / 16 "€9.87
BRADY BL01 Κλείδωμα διακοπής | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "ΣφιγκτήραςΠολυανθρακικό9 / 32 "1.12 "€9.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 104106 Σφιγκτήρας κλειδώματος διακόπτη στα 480/600v Κόκκινο
€13.70 /μονάδα