Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλείδωμα διακόπτη BRADY 65387 Snap On 120v Red | AD2QXC 3TM51

BRADY 65387 Κλείδωμα διακόπτη Snap On 120v Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QXC Μοντέλο: 65387Cross Ref: 3TM51

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€9.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα διακόπτη με έναν πόλο
Τάση διακόπτη κυκλώματος120
ΧρώμαRed
Ύψος5 / 16 "
Μήκος2.125 "
Τύπος κλειδώματοςSnap-On
ΥλικόΝάιλον και ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων1
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Πλάτος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΛουκέτο Max Ντία.ΠλάτοςΤιμή
BRADY 65810 Single Clole On Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "ΣφιγκτήραςΠολυμερή υψηλού αντίκτυπου-2.5 "€275.32
BRADY 65815 Single Pole Snap On Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Snap-OnΠολυμερή υψηλού αντίκτυπου-1.88 "€253.80
BRADY 65966 Συσκευή κλειδώματος - Πακέτο 6 | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-ΣφιγκτήραςΠολυπροπυλένιο και νάιλον9 / 32 "2 1 / 10 "€117.86
BRADY 65965 Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AB8XNU 2AD54 659651"-ΣφιγκτήραςΠολυπροπυλένιο και νάιλον9 / 32 "3 / 4 "€106.68
BRADY 65688 Breaker Lockout - Πακέτο 6 | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Snap-OnΝάιλον και ανοξείδωτο ατσάλι9 / 32 "1 / 3 "€48.21
BRADY BL01 Κλείδωμα διακοπής | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "ΣφιγκτήραςΠολυανθρακικό9 / 32 "1.12 "€9.70
BRADY BL04 Breaker Lockout | AE6JGL 5TB12 BL04-1"ΣφιγκτήραςΠολυανθρακικό1/4 ή 9/32 "2"€25.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 65387 Κλείδωμα διακόπτη Snap On 120v Κόκκινο
€9.87 /μονάδα