Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 102071 Blank Tag Cardstock 6-1/4 Inch Ύψος PK1000 | AH4ZHV 35RZ48

BRADY 102071 Κενή ετικέτα χαρτόνι 6-1/4 ίντσας ύψος PK1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZHV Μοντέλο: 102071Cross Ref: 35RZ48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€337.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
Χρώμα του φόντουΦθορισμού πράσινο
ΧρώμαΦθορισμού πράσινο
Ύψος6.25 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
ΥλικόΚάρτα
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0845
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 0
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΧρώμαΤιμή
BRADY 102079 Blank Tag Cardstock Flour Yellow PK1000 | AH4ZHW 35RZ49 102079Φθορίζουσα κίτρινηΦθορίζουσα κίτρινη€319.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 102071 Κενή ετικέτα χαρτόνι 6-1/4 ίντσας ύψος PK1000
€337.52 /μονάδα