BRADLEY S93-641 Εγκύκλιος Wahsfountain 110/24 Vac | AC9CKF 3FLW9

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CKF Μοντέλο: S93-641Cross Ref: 3FLW9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,401.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡηχό μπολ
Ύψος λεκάνης33-1 / 4 ίντσες
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1/2
Τύπος αποστράγγισηςΕξαερισμός εκτός γραμμής με αναλώσιμα από κάτω
Ρυθμός ροής0.50 (ανά κεφαλή ψεκασμού)
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας20-80
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος54 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν8
ΧαρακτηριστικάΕγκύκλιος
Τύπος τάσης110 / 24 VAC
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)110.49
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΧαρακτηριστικάΤιμή
BRADLEY S93-643 Γωνιά Wahsfountain Γωνία εξαερισμού | AC9CKH 3FLX2 S93-643Βαλβίδα συγκράτησης ανοιχτού αέρα46 "43.75 "3Γωνία€11,179.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac
€14,401.28 /μονάδα