BRADLEY S19314DC Halo Πλύσιμο ματιών, Πλαστικό ντους, Ανοξείδωτο μπολ με κάλυμμα σκόνης | AE8JLW 6DGW8

BRADLEY S19314DC Halo eyewash, Πλαστική κεφαλή ντους, μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα με κάλυμμα σκόνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JLW Μοντέλο: S19314DCCross Ref: 6DGW8 / 1FBJ2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,696.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους με πλύσιμο στα μάτια
Μπολ Ντιά.13 "
ΧρώμαΚίτρινο
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος προσαρμογής1.25 "
Επικεφαλής Ντία.3-1 / 9 "
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Υλικό κεφαλής ντουςπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.53
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7324900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤο πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΥλικό τοποθέτησηςΜέγεθος προσαρμογήςΕπικεφαλής Ντία.ΕίδοςΒάσηΥλικό κεφαλής ντουςΤιμή
BRADLEY S19-120 Γαλλικό ντους, Πλαστικό ντους | AC2YMT 2P268 S19-120--1 "NPT3.1 "ΝτουζιέραΟριζόντιοςπλαστικός€446.63
BRADLEY S19314EW Halo Πλύσιμο ματιών, Πλαστικό μπολ, Ντους | AE8JLR 6DGW4 S19314EWΣημαία λαβή ώθησηςΓαλβανισμένο ατσάλι1.25 "3-1 / 9 "Ντους με πλύσιμο στα μάτιαΕλεύθερη στάσηπλαστικός€1,432.00
BRADLEY S19314PDC Halo Πλύσιμο ματιών, Πλαστικό ντους & μπολ με κάλυμμα σκόνης | AE8JLT 6DGW5 S19314PDCΣημαία λαβή ώθησηςΓαλβανισμένο ατσάλι1.25 "3-1 / 9 "Ντους με πλύσιμο στα μάτιαΕλεύθερη στάσηπλαστικός€1,581.02
BRADLEY S19314AC Halo Eye and Facewash, Πλαστικό ντους, SS Μπολ, Χέρι & Πόδι AE8JLU 6DGW6 S19314ACΣημαία λαβή ώθησης--3-1 / 9 "Ντους με πλύσιμο στα μάτιαΕλεύθερη στάσηπλαστικός€1,638.71
BRADLEY S19314BF Halo Eye and Facewash, Ανοξείδωτο μπολ, Χωρίς εμπόδια | AE8JLV 6DGW7 S19314BFΣημαία λαβή ώθησης--3-1 / 9 "Ντους με πλύσιμο στα μάτιαΕλεύθερη στάσηπλαστικός€1,541.48
BRADLEY S19314DCFW Halo Πλύσιμο ματιών και προσώπου, Πλαστικό ντους, Ανοξείδωτο μπολ με κάλυμμα σκόνης | AE8JLX 6DGW9 S19314DCFWΣημαία λαβή ώθησηςΑνοξείδωτο ατσάλι1.25 "3-1 / 9 "Ντους με πλύσιμο στα μάτιαΕλεύθερη στάσηπλαστικός€1,867.07
BRADLEY S19314F Halo Πλύσιμο ματιών, Πλαστικό ντους, Ανοξείδωτο κάλυμμα & μπολ | AE8JLY 6DGX0 S19314FΣημαία λαβή ώθησης--3-1 / 9 "Ντους με πλύσιμο στα μάτιαΕλεύθερη στάσηΠλαστικό με ανοξείδωτο χάλυβα€1,596.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S19314DC Halo eyewash, Πλαστική κεφαλή ντους, μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα με κάλυμμα σκόνης
€1,696.39 /μονάδα