Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 404006A10M050 Ασύρματο καλώδιο 4 ακίδων αρσενικό | AB9QFK 2ENZ5

BRAD HARRISON 404006A10M050 Κορδόνι 4 ακίδων Αρσενικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QFK Μοντέλο: 404006A10M050Cross Ref: 2ENZ5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μήκος καλωδίου5m
Τέλος 1 Αριθμός καρφιτσών4
Τέλος 1 νήμαM8
Τέλος 2 Τύπος σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Εκτίμηση IP67,68
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps4
Αξιολόγηση NEMA6P
Αριθμός αγωγών4
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τέλος 1 Τύπος σύνδεσης (βύσμα)
    • Φύλο End 1 (Άνδρας)
    • Τέλος 1 άκρο βύσματος (ευθύ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤέλος 1 Αριθμός καρφιτσώνΤέλος 2 Αριθμός καρφιτσώνΕκτίμηση IPΜέγιστη. AmpsΑριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BRAD HARRISON 803006A09M050 Καλώδιο 3 πείρων αρσενικό | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322 AWG€35.04
BRAD HARRISON 804006A09M050 Καλώδιο 4 πείρων αρσενικό | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG€40.54
BRAD HARRISON 403001A10M050 Κορδόνι 3 ακίδων Γυναικείο δοχείο | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324 AWG€30.61
BRAD HARRISON 403007A10M050 Κορδόνι 3 ακίδων Αρσενικό | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG€33.63
BRAD HARRISON 404000A10M050 Κορδόνι 4 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424 AWG€39.49
BRAD HARRISON 404007A10M050 Καλώδιο 4 πείρων αρσενικό | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG€40.74
BRAD HARRISON 405006A10M050 Ασύρματο καλώδιο 5 Pin Αρσενικό | AB9QFT 2EPC4 405006A10M0505-67,683524 AWG€51.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 404006A10M050 Κορδόνι 4 ακίδων Αρσενικό
€43.40 /μονάδα