Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος 6 αρσενικό 16 AWG | AB9QDW 2ENU6

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Υποδοχή εξωτερικού σπειρώματος 6 αρσενικό 16 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QDW Μοντέλο: 1R6006A20A120Cross Ref: 2ENU6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€48.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικό δοχείο σπειρώματος
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος προσώπου1"
Κέιγουεϊμονόκλινο
Μέγιστη. Ρεύμα8A
Μέγ. Τάση600 VAC/DC
Αξιολόγηση NEMA6P
Αριθμός καρφιτσών6
ΒύσμαΕτερόφυλη
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΆντρας
Θέματα7 / 8-16
Μήκος σύρματος1ft.
Μέγεθος καλωδίου16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετρος προσώπουΕίδοςΜέγ. ΤάσηΑριθμός καρφιτσώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος 2 Θηλυκό 13A | AB9QDT 2ENU3 1R2004A20A120Κίτρινο1"Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος600 VAC/DC216 AWG€35.77
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος 2 αρσενικό 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Κίτρινο1"Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος600 VAC/DC216 AWG€25.70
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος 6 Γυναίκα 8A | AB9QDV 2ΕΝU5 1R6004A20A120Κίτρινο1"Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος600 VAC/DC616 AWG€49.73
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος 3 Αρσενικό 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Μαύρη0.57 "Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος250 VAC/DC322 AWG€24.56
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 Εσωτερικό σκελετό δοχείο 3 θηλυκό 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Μαύρη0.57 "Εσωτερικό νήμα250 VAC/DC322 AWG€28.80
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος 5 Αρσενικό 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Μαύρη0.57 "Εξωτερικό δοχείο σπειρώματος250 VAC/DC518 AWG€33.81
BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 Εσωτερικό σκελετό δοχείο 5 θηλυκό 4A | AB9QJM 2EPK7 8R5A00A18A120Μαύρη0.57 "Εσωτερικό νήμα250 VAC/DC518 AWG€39.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Υποδοχή εξωτερικού σπειρώματος 6 αρσενικό 16 AWG
€48.27 /μονάδα