Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR XFCA25 Ένθετο ζεύξης, Πολυουρεθάνη | AC2LUF 2L075

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCA25, Πολυουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LUF Μοντέλο: XFCA25Σταυρός: 2L075
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
€118.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο αράχνης από πολυουρεθάνη
Μέγεθος ζεύξηςFC25
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.2
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM13.1
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM19.3
Βαθμολογία HP @ 300 RPM3.7
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM35.8
Βαθμολογία HP @ 50 RPM0.62
Βαθμολογία HP @ 690 RPM8.1
Βαθμολογία HP @ 870 RPM10.1
Μέγιστη. Ροπή845 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-32 να 200
Shaft Dia. Εύρος (σε.)3/4-1-1/4
Χαρακτηριστικάπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΕίδοςΜέγιστη. ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSTON GEAR XFCA12 Ένθετο ζεύξης, Πολυουρεθάνη | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι125 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€72.54
BOSTON GEAR XFCA15 Ένθετο ζεύξης, Πολυουρεθάνη | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Ένθετο αράχνης από πολυουρεθάνη250 In.Lbs.πολυουρεθάνης€77.14
BOSTON GEAR XFCA20 Ένθετο ζεύξης, Πολυουρεθάνη | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Ένθετο αράχνης από πολυουρεθάνη470 In.Lbs.πολυουρεθάνης€94.63
BOSTON GEAR XFCA30 Ένθετο ζεύξης, Πολυουρεθάνη | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Ένθετο αράχνης από πολυουρεθάνη1500 In.Lbs.πολυουρεθάνης€157.68
BOSTON GEAR XFCA38 Ένθετο ζεύξης, Πολυουρεθάνη | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Ένθετο αράχνης από πολυουρεθάνη3000 In.Lbs.πολυουρεθάνης€216.43
BOSTON GEAR XFCA45 Ένθετο ζεύξης, Πολυουρεθάνη | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Ένθετο αράχνης από πολυουρεθάνη5250 In.Lbs.πολυουρεθάνης€319.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCA25, Πολυουρεθάνη
€118.22 /μονάδα