Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR SS102-K Σπειροειδές σετ γραναζιών | AD3JXW 3ZP62

BOSTON GEAR Σετ εργαλείων SS102-K Spiral Bevel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JXW Μοντέλο: SS102-KCross Ref: 3ZP62
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
€365.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδής λοξοτομή
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Μπόρε Ντιά.1"
ΧρώμαΑσημένιο
Πλάτος προσώπου0.57 "
ΦύλοUnisex
Hub Dia.2"
Προβολή Hub (In.)0.75
ΚέιγουεϊN
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός δοντιών34
Πίσσα10
Πίτσα Ντιά.3.4 "
Γωνία πίεσης (Deg.)20
Βίδα κανονίσματοςN
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8483409000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος προσώπουHub Dia.Αριθμός δοντιώνΠίσσαΠίτσα Ντιά.Τιμή
BOSTON GEAR SS142-K Σπειροειδές σετ γραναζιών | AD3JXX 3ZP64 SS142-Κ0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€298.33
Σετ εργαλείων BOSTON GEAR SS302-K Spiral Bevel | AD3JXY 3ZP66 SS302-Κ0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€186.90
BOSTON GEAR SS82-K Σπειροειδές σετ γραναζιών | AD3JXZ 3ZP67 SS82-Κ1.25 "0.71 "2.88 "3484.25 "€546.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR Σετ εργαλείων SS102-K Spiral Bevel
€365.12 /μονάδα