Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR SS82-K Σπειροειδές σετ γραναζιών | AD3JXZ 3ZP67

BOSTON GEAR Σετ εργαλείων SS82-K Spiral Bevel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JXZ Μοντέλο: SS82-KCross Ref: 3ZP67

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€574.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδής λοξοτομή
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Μπόρε Ντιά.1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Πλάτος προσώπου0.71 "
ΦύλοUnisex
Hub Dia.2.88 "
Προβολή Hub (In.)1.06
ΚέιγουεϊN
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός δοντιών34
Πίσσα8
Πίτσα Ντιά.4.25 "
Γωνία πίεσης (Deg.)20
Βίδα κανονίσματοςN

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8483409000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος προσώπουHub Dia.Αριθμός δοντιώνΠίσσαΠίτσα Ντιά.Τιμή
BOSTON GEAR SS102-K Σπειροειδές σετ γραναζιών | AD3JXW 3ZP62 SS102-Κ1"0.57 "2"34103.4 "€384.30
BOSTON GEAR SS142-K Σπειροειδές σετ γραναζιών | AD3JXX 3ZP64 SS142-Κ0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€314.02
Σετ εργαλείων BOSTON GEAR SS302-K Spiral Bevel | AD3JXY 3ZP66 SS302-Κ0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€196.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR Σετ εργαλείων SS82-K Spiral Bevel
€574.98 /μονάδα