Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR NF20 B Gear Spur 10 Pitch | AB2CMC 1L977

BOSTON GEAR NF20 B Gear Spur 10 Pitch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2CMC Μοντέλο: NF20 BΣταυρός: 1L977
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
€108.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpur Gear
Μπόρε Ντιά.0.75 "
Πλάτος προσώπου1"
ΛειτουργίαΗ μετάδοση κίνησης και ισχύος ανάμεσα σε παράλληλους άξονες, ελαχιστοποιεί την αντίστροφη αντίδραση για την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, τη στενή συγκέντρωση μεταξύ της διάτρησης, της διάμετρος βήματος και της εξωτερικής διαμέτρου διευκολύνει την επαναφορά τροποποιήσεων
Hub Dia.1.61 "
Προβολή Hub (In.)0.63
ΚέιγουεϊΝ/Α
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός δοντιών20
Εκτός Dia.2.2 "
Συνολικό μήκος1.630 "
Πίσσα10
Πίτσα Ντιά.2"
Γωνία πίεσης (Deg.)14
Βίδα κανονίσματοςΔεν περιλαμβάνονται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8483409000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.ΧρώμαΠίσσαΠίτσα Ντιά.ΜέγεθοςΠλάτος προσώπουHub Dia.Τιμή
BOSTON GEAR NA12B Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 12 δόντια, χάλυβας | AB2CLC 1L948 ΝΑ12Β0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€41.62
BOSTON GEAR NA32 Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 32 δόντια, χάλυβας | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€71.66
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 Pitch | AB2CLE 1L954 ΝΒ12 Β0.94 "0.375 "Ασημένιο160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€42.98
BOSTON GEAR NB16B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 16 δόντια, χάλυβας | AB2CLF 1L956 ΝΒ16Β0.94 "0.5 "Γκρί161"0.5 "0.5 "0.81 "€52.33
BOSTON GEAR NB18B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 18 δόντια, χάλυβας | AB2CLG 1L957 ΝΒ18Β0.94 "0.5 "Ασημένιο161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€65.97
BOSTON GEAR NB20B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 20 δόντια, χάλυβας | AB2CLH 1L958 ΝΒ20Β0.94 "0.5 "Γκρί161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€55.98
BOSTON GEAR NB24B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 24 δόντια, χάλυβας | AB2CLJ 1L959 ΝΒ24Β0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€72.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR NF20 B Gear Spur 10 Pitch
€108.77 /μονάδα