Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR FC45 2 1/8 Αξονικός σύνδεσμος, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LTT 2L063

BOSTON GEAR FC45 2 1/8 Σύζευξη άξονα, μισό, 3 σιαγόνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2LTT Μοντέλο: FC45 2 1/8Σταυρός: 2L063

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€733.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμοι άξονα
Μπόρε Ντιά.2.125 "
ΚέιγουεϊΝαι
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 2 "x 1 / 4"
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.4.5 "
Συνολικό μήκος7.187 "
ΜέγεθοςFC45

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4775
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
BOSTON GEAR FC12 Σύζευξη άξονα 3/8, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC12€103.28
BOSTON GEAR FC12 7/16 Σύζευξη άξονα, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€102.62
BOSTON GEAR FC12 Σύζευξη άξονα 1/2, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€87.77
BOSTON GEAR FC15 Σύζευξη άξονα 1/2, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€107.98
BOSTON GEAR FC15 9/16 Σύζευξη άξονα, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€110.84
BOSTON GEAR FC15 Σύζευξη άξονα 5/8, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€107.98
BOSTON GEAR FC15 Σύζευξη άξονα 3/4, μισό, 3 σιαγόνα | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€128.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR FC45 2 1/8 Σύζευξη άξονα, μισό, 3 σιαγόνα
€733.29 /μονάδα