BOSTON GEAR F872B-2.9K-B11-M1 Reducer, Double Reduction, 2.9 Ratio, Quill Input, Base Mount | AD3JXQ 3ZP54

BOSTON GEAR F872B-2.9K-B11-M1 Reducer, Double Reduction, 2.9 Ratio, Quill Input, Base Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JXQ Μοντέλο: F872B-2.9K-B11-M1Cross Ref: 3ZP54

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,243.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
Μπόρε Ντιά.1.375 "
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
κορνίζα210TC / 250UC
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP10
Μέγιστη. Ροπή εξόδου998 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή998 ίντσες-lb.
ΒάσηΒάση
Ονομαστικό RPM εξόδου603
Ονομαστική αναλογία2.9:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1.625 "
Ύψος άξονα εξόδου3.156 "
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Συνολικό μήκος16.75 "
Υπερφόρτωση φορτίου455 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλη / Inline
Ενιαία / διπλή έξοδοςΕνιαία έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αναλογίαΡουλεμάνΜπόρε Ντιά.Άξονας εξόδου Dia.Ύψος άξονα εξόδουΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΤιμή
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 71 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TPW 1F828 F862B-71K-B5-M171:1Κύλινδρος5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 ίντσες-lb.2303 ίντσες-lb.-€2,412.70
BOSTON GEAR F862B-63K-B7-M1 Reducer, Double Reduction, 63 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TPY 1F830 F862B-63K-B7-M163:1Κύλινδρος7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---€2,472.29
BOSTON GEAR F862B-56K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 56 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQA 1F832 F862B-56K-B5-M156:1Κύλινδρος5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 ίντσες-lb.2018 ίντσες-lb.-€2,412.70
BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 71 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQJ 1F846 F842B-71K-B5-M171:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "--709 ίντσες-lb.€1,824.53
BOSTON GEAR F842B-63K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 63 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQL 1F848 F842B-63K-B5-M163:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 ίντσες-lb.€1,674.46
BOSTON GEAR F842B-56K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 56 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQN 1F850 F842B-56K-B5-M156:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "--647 ίντσες-lb.€1,750.11
BOSTON GEAR F842B-50K-B5-M1 Reducer, Double Reduction, 50 Ratio, Quill Input, Base Mount | AA9TQQ 1F852 F842B-50K-B5-M150:1Κύλινδρος5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 ίντσες-lb.-592 ίντσες-lb.€1,782.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR F872B-2.9K-B11-M1 Reducer, Double Reduction, 2.9 Ratio, Quill Input, Base Mount
€4,243.86 /μονάδα