Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καρφωτικό φινιρίσματος αέρα BOSTITCH DA1564K 34 μοιρών | AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K Καρφωτικό φινιρίσματος αέρα 34 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BPC Μοντέλο: DA1564KCross Ref: 36Z453

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€398.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα φινιρίσματος αέρα
CFM ανά λήψη0.042
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 34
Τύπος ταξινόμησηςΡαβδί
ΧρώμαΧρυσό
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Εύρος συνδετήρων1-1/4" - 2-1/2"
Gauge15
Στυλ κεφαλήςφινίρισμα
Ύψος11 13 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΜαγνήσιο
Μήκος12 9 / 16 "
Χωρητικότητα περιοδικών100
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΆκροΌχι Μαρ
Βάρος εργαλείου4.15 λίβρες
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.933
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος ταξινόμησηςGaugeΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτούμενη πίεσηΒάρος εργαλείουΤιμή
BOSTITCH FN1664K Συγκολλητικό νυχιών φινίρισμα αέρα | AC9DXD 3FWY2 FN1664Κ3.38 "Συγκολλητικός1611.375 "11.875 "120 psi70 έως 120 psi3.90 λίβρες€377.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTITCH DA1564K Καρφωτικό φινιρίσματος αέρα 34 μοιρών
€398.33 /μονάδα