Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH OS50VC Τριβείο φινιρίσματος 3.4a Soft Grip 3/32 Inch Diamerer | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Φινίρισμα τριβείο 3.4a Μαλακή λαβή 3/32 ιντσών διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RGV Μοντέλο: OS50VCCross Ref: 30RW70

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€725.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤελειώστε το Sander
Ενισχυτές3.4
Ενισχυτές @ 120V3.4
ΡουλεμάνΜπάλα
Κορδόνι13 πόδια.
Σχεδίαση λαβήςΜαλακή λαβή
ΚλειδαριάΝαι
Χωρίς φορτίο RPMαπό 8000 έως 11,000
Τροχιά διαμέτρου.3 / 32 "
Τροχιές ανά λεπτό1100
Μέγεθος Pad4-1 / 2 "x 9"
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
Μέγεθος σπειρώματος ατράκτου4-1 / 2 "
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Μήκος εργαλείου17.875 "
Βάρος εργαλείου8.6 λίβρες
Τύπος γυαλόχαρτουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)45.47
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8467290090

Λεπτομέρειες:

    • SFPM (2,300)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH OS50VC Φινίρισμα τριβείο 3.4a Μαλακή λαβή 3/32 ιντσών διάμετρος
€725.84 /μονάδα