Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH MM70W Σετ γυαλόχαρτου 6 τεμάχια | AF7KVH 21TY24

BOSCH Κιτ γυαλόχαρτου MM70W 6 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KVH Μοντέλο: MM70WCross Ref: 21TY24

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ λείανσης
ΥλικόΟξείδιο αργιλίου
Αριθμός κομματιών6
Συνολικό μήκος3.9 "
Μέγεθος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8467290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
BOSCH MM70P Σετ γυαλόχαρτου 6 τεμάχια | AF7KVJ 21TY25 ΜΜ70Ρ1"€11.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH Κιτ γυαλόχαρτου MM70W 6 τεμαχίων
€13.39 /μονάδα