Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HS1827 Spline Drive Steel Plate Tamper Shenk 12 L | AC2MVG 2LDL1

BOSCH HS1827 Spline Drive Steel Plate Tamper Shenk 12 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MVG Μοντέλο: HS1827Cross Ref: 2LDL1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpline Drive Hammer Steel
Συνολικό μήκος12 "
Τύπος στελέχουςHex 3/4 "με στρογγυλό ατσάλι 21/32
ΧαρακτηριστικάΠαραβίαση πλάκας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSCH HS1824 Spline Drive Steel 5/8 3/4 Ground Rod Drive | AC2MVE 2LDK8 HS1824Οδηγός γείωσης 5/8 και 3/4 "€114.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HS1827 Spline Drive Steel Plate Tamper Shenk 12 L
€62.67 /μονάδα