Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BONDHUS 20599 In / Metric Ball End L-Wrench Double Pack | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 In/Metric Ball End Pack L-Wrench Double Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2CXA Μοντέλο: 20599Cross Ref: 25EJ25
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
€65.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End
Μήκος βραχιόνων2.8 "έως 6.8"
Τύπος βραχίοναΜακριά
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΣκέτη
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ / Μετρική
Αριθμός κομματιών13
ShapeL
Περιλαμβάνονται μεγέθη0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7303
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BONDHUS 20599 In/Metric Ball End Pack L-Wrench Double Pack
€65.13 /μονάδα