BLUFF 20G293 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού L 54 x Π 24 x Υ 8 | AB4VMC

BLUFF 20G293 Truck Wheel Riser L 54 x W 24 x Y 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4VMC Μοντέλο: 20G293

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,331.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τροχού φορτηγού
Ύψος8"
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες Ε.Α.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Συνολικό μήκος54 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.3
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος επιπέδου (30 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BLUFF 20G291 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού L 48 x Π 24 x Υ 6 | AB4VMA 20G2916"48 "€1,184.79
BLUFF 20G292 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού L 102 x Π 24 x Υ 6 | AB4VMB 20G2926"102 "€1,991.76
RFQ
BLUFF 20G294 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού L 108 x Π 24 x Υ 8 | AB4VMD 20G2948"108 "€1,823.42
RFQ
BLUFF 20G295 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού L 60 x W 24 x H 10 | AB4VME 20G29510 "60 "€1,452.58
BLUFF 20G296 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού L 120 x Π 24 x Υ 12 | AB4VMF 20G29612 "120 "€3,125.09
RFQ
BLUFF 20G297 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού L 96 x Π 24 x Υ 4 | AB4VMG 20G2974"96 "€1,864.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF 20G293 Truck Wheel Riser L 54 x W 24 x Y 8
€1,331.05 /μονάδα