Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLUCHER P4-2.5-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 4 x 2 Πόδια 5-1 / 2 In | AA6QXM 14N956

BLUCHER P4-2.5-316 Pipe 316 Inox 4 x 2 Feet 5-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6QXM Μοντέλο: P4-2.5-316Σταυρός: 14N956
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
€243.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςPush-Fit
Μέσα Dia.3-31 / 32 "
Μήκος24 "
Υλικό316 Ανοξείδωτο ατσάλι με σφραγίδα EPDM
Εκτός Dia.4"
Μέγεθος σωλήνα4"
Wall Πάχος1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7304490005
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
BLUCHER P2-0.8-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2 x 9-13 / 16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"€78.16
BLUCHER P2-2.5-316 Pipe 316 Inox 2 x 2 Feet 5-1/2 In | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"€175.42
BLUCHER P2-4.9-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο χάλυβα 2 x 4 πόδια 11-1 / 8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"€314.69
BLUCHER P2-9.8-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2 x 9 Πόδια 10-1 / 8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"€505.29
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 x 9-13 / 16 In | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"€87.70
BLUCHER P3-2.5-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 x 2 Πόδια 5-1 / 2 In | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"€196.69
BLUCHER P3-4.9-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 x 4 Πόδια 11-1 / 8 In | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"€330.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUCHER P4-2.5-316 Pipe 316 Inox 4 x 2 Feet 5-1/2 In
€243.95 /μονάδα