Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LRA-TPA 50G Hollow Kingpin Swivel Caster 2 ίντσες 110 λίβρες | AB6VRK 22M977

BLICKLE LRA-TPA 50G κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 2 ιντσών 110 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VRK Μοντέλο: LRA-TPA 50GΣταυρός: 22M977

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου110 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.13 / 32 "
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος2.75 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούTPA 50 / 8G
Στέλεχος Dia.7/16 "Μπουλόνι
Stam Hole Dia.7 / 16 "
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE LRA-TPA 50G-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 2 ίντσες 110 λίβρες | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock110 λίβρες2.75 "TPA 50 / 8GΑπλό Bore2"3 / 4 "€19.53
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 2 ίντσες 110 λίβρες | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FKΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς110 λίβρες2.75 "TPA 50 / 6K-FKΜπάλα ακριβείας2"3 / 4 "€18.48
Περιστρεφόμενος τροχός BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK, Κοίλος πείρος, διάμετρος τροχού 2 ιντσών, 110 λίβρες | AB6VRN 22M980 LRA-TPA 50K-FI-FKHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock110 λίβρες2.75 "TPA 50 / 6K-FKΜπάλα ακριβείας2"3 / 4 "€26.28
BLICKLE LRA-TPA 75G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 165 λίβρες | AB6VRP 22M981 LRA-TPA 75GΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς165 λίβρες3.875 "TPA 75 / 8GΑπλό Bore3"1"€17.18
BLICKLE LRA-TPA 75G-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 165 λίβρες | AB6VRQ 22M982 LRA-TPA 75G-FIHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock165 λίβρες3.875 "TPA 75 / 8GΑπλό Bore3"1"€23.53
BLICKLE LRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 165 λίβρες | AB6VRR 22M983 LRA-TPA 75K-FKΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς165 λίβρες3.875 "TPA 75 / 6K-FKΜπάλα ακριβείας3"1"€26.75
BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 165 λίβρες | AB6VRT 22M984 LRA-TPA 75K-FI-FKHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock165 λίβρες3.875 "TPA 75 / 6K-FKΜπάλα ακριβείας3"1"€31.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LRA-TPA 50G κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 2 ιντσών 110 Lb
€13.86 /μονάδα